{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grão de cerâmica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Especificação | A36S-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 230 mm | |
Largura do disco | 2 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 6 mm - 10 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563319 230 | |
EAN/GTIN | 4064035079284 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte Cubitron™ 3 ESTREITO 230
sob pedido
Em stock
665 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
15,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
849 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
10,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | 90 grau |
para espessuras de material | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Largura do disco | 2 mm | 2 mm |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | Cerâmica |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |