{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Especificação | A60S-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | recta | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 1 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | Radio grau | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
Motor de acionamento | Lijadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563314 125 | |
EAN/GTIN | 4064035079574 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte Cubitron™ 3 EXTRA ESTREITO 125
sob pedido
Em stock
1 537 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
4,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 816 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Lijadora angular | Lijadoras angulares |
ângulo de incidência recomendado | Radio grau | 90 grau |
Descrição da forma | recta | recto |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Acero | Acero; Acero |
Largura do disco | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |