{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A60R-BFKA | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | em cotovelo | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 0,8 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 2,4 mm - 4 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563111 125 | |
EAN/GTIN | 9003172821504 | |
Número do fabricante | 282150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte PREMIUM*** SUPER ESTREITO 125
sob pedido
Em stock
646 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
263 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Retificadora angular | Retificadora angular |
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descrição da forma | em cotovelo | em cotovelo |
para espessuras de material | 2,4 mm - 4 mm | 6 mm - 10 mm |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Largura do disco | 0,8 mm | 2 mm |