{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A60R-BFXA | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 50 mm | |
Largura do disco | 1 mm | |
⌀ do furo | 6 mm | |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX | |
Motor de acionamento | Retificadora angular; Retificadora reta | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 30.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563050 50 | |
EAN/GTIN | 9003173239766 | |
Número do fabricante | 323976 |