MM ET11/8H4R10CF-8T08H IC908 Cabezas Cónicas con Hélice de 20/30° , Paso Variable y Agujeros de Refrigeración para Operaciones de Acabado Sin Vibraciones

N.º do artigo: 5623449
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5623449
EAN/GTIN 7291075357639
Número do fabricante 5623449
Número L L24060 194

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 11 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 24.45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 11 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 25 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 24.45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 82 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta