ECD-S2 040/90C04-50 IC900 Fresas de Metal Duro Integral para Punteado y Chaflanado

N.º do artigo: 5623296
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de achaflanado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5623296
EAN/GTIN 7291075021639
Número do fabricante 5623296
Número L L24180 2353

Descrição

Descrição:

Herramientas de grabado y chaflanado, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.79 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 50 mm, Longitud utilizable (LU) 8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.79 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta