EFF-S2 02-07/06C6RP0.3M50 IC902 Fresas de Metal Duro Integral con Desahogo para Elevada Productividad con Alto Avance

N.º do artigo: 5623188
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SolidFeedMill
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5623188
EAN/GTIN 7291075015553
Número do fabricante 5623188
Número L L24180 1683

Descrição

Descrição:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.11 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 50 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.11 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.14 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta