MM EFS.250E20-4T05 CF IC908 Cabezas de Metal Duro Integral de 4 Labios con Hélice de 38º y Paso Variable para Operaciones Simultáneas de Desbaste y Acabado Sin Vibraciones (CHATTERFREE)

N.º do artigo: 5622898
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622898
EAN/GTIN 7291075286564
Número do fabricante 5622898
Número L L24060 890

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de rotación, lado de la máquina (DCONMS): 0,312″
  • Características de la interfaz T05
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1/4″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,21″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 0,673″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.01″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.21″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 0.673″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta