MM EFS120E09-4T08 CF IC908 Cabezas de Metal Duro Integral de 4 Labios con Hélice de 38º y Paso Variable para Operaciones Simultáneas de Desbaste y Acabado Sin Vibraciones (CHATTERFREE)

N.º do artigo: 5622894
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622894
EAN/GTIN 7291075286526
Número do fabricante 5622894
Número L L24060 670

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 24.45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 24.45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta