MM ECS-A188X500-2T08 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Centrado (DIN 332).

N.º do artigo: 5622767
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622767
EAN/GTIN 7291075241822
Número do fabricante 5622767
Número L L24060 875

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro, lado de la máquina (DCONMS): 1/2″
  • Características de la interfaz T08
  • Diámetro del filo de corte (DC): 0,193″
  • Longitud total (OAL): 1,219″.

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diámetro de corte (DC): 0.193″
  • Longitud funcional (LF): 0.906″
  • Longitud total (OAL): 1.219″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta