MM ECS-A125X312-2T05 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Centrado (DIN 332).

N.º do artigo: 5622766
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622766
EAN/GTIN 7291075241815
Número do fabricante 5622766
Número L L24060 852

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de fresa modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,31″
  • Características de la interfaz T05
  • Diámetro del filo de corte (DC): 0,13″
  • Longitud total (OAL): 0,87″.

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.31″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Diámetro de corte (DC): 0.13″
  • Longitud funcional (LF): 0.59″
  • Longitud total (OAL): 0.87″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta