Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Equivalente en decimales 1″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 5″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.024″
- Diámetro de corte (DC): 1″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Equivalente en decimales: 1″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 2″
- Número de labios (NOF): 4
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Longitud total (OAL): 5″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo de mango: Round