EFS-E44 20-42W20CF104 IC900 Fresas de Metal Duro Integral con Paso Variable para Operaciones de Desbaste y Acabado Sin Vibracionesa

N.º do artigo: 5622709
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
Série FINISHRED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622709
EAN/GTIN 7291075017212
Número do fabricante 5622709
Número L L24180 1423

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 42 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 104 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 42 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 104 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta