MM EA1.0H75R02-3T15 IC08 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Hélice Variable para Aluminio

N.º do artigo: 5622634
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622634
EAN/GTIN 7291075164756
Número do fabricante 5622634
Número L L24060 978

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,94″
  • Características de la interfaz T15
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1″
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 3/4″
  • Número de filos de corte (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 2,133″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.94″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Radio de punta (RE): 0.02″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 40 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.44″
  • fz(max): 0.0063 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2.133″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta