EFFI-S4-312 137/1.00C312M IC903 4/6 filos con cuellos rebajados, avance rápido Fresas de metal duro de alta productividad

N.º do artigo: 5622476
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SolidFeedMill
Tipo de produto Fresa toroidal frontal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622476
EAN/GTIN 7291075294538
Número do fabricante 5622476
Número L L24180 2741

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Diámetro de corte (DC) 0.312″ ,Equivalente en decimales 0.312″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.015″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Radio de punta (RE): 0.063″
  • Diámetro de corte (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalente en decimales: 0.312″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.015″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta