EFFI-S4-250 125/750C250M IC903 Fresas de metal duro de 4/6 filos con cuellos rebajados, de avance rápido y alta productividad

N.º do artigo: 5622475
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
Série SolidFeedMill
Tipo de produto Fresa toroidal frontal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622475
EAN/GTIN 7291075294521
Número do fabricante 5622475
Número L L24180 2849

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1/4″ ,Equivalente en decimales 0.25″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.012″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Radio de punta (RE): 0.05″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalente en decimales: 0.25″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.012″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.012 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 3/4″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta