MM ECS-A6.30X16-2T10 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Centrado (DIN 332).

N.º do artigo: 5622353
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622353
EAN/GTIN 7291075241808
Número do fabricante 5622353
Número L L24060 298

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diámetro de corte (DC) 6.46 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 39.75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diámetro de corte (DC) 6.46 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 28 mm
  • Longitud total (OAL) 39.75 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta