EFS-B44 25-52C25-121 IC900 Combinación de Fresas de Metal Duro Integral para de Desbaste y Acabado en una sola Herramienta

N.º do artigo: 5622192
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
Série FINISHRED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622192
EAN/GTIN 7291075194906
Número do fabricante 5622192
Número L L24180 901

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 52 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 121 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 52 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 121 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta