MM EC080D05C01-6T05 IC903 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral con 6, 8, 10 Labios, Hélice de 50º, para Acero Templado

N.º do artigo: 5622152
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5622152
EAN/GTIN 7291075265552
Número do fabricante 5622152
Número L L24060 265

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 50 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta