MM ECU157E08R030-3T10 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral de 3 Labios. Medidas Adecuadas para Chaveteros (DIN 6885)

N.º do artigo: 5621794
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5621794
EAN/GTIN 7291075166910
Número do fabricante 5621794
Número L L24060 211

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diámetro de corte (DC) 15.7 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 32.25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 15.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 15.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.12 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 32.25 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta