ECF D-2/45-4C06 IC900 Fresas a 45º de Metal Duro Integral para Chaflanado y Avellanado

N.º do artigo: 5621679
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de achaflanado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5621679
EAN/GTIN 7291075005059
Número do fabricante 5621679
Número L L24180 2390

Descrição

Descripción:

Herramientas de grabado y chaflanado, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta