MM ECF45-.500-4T08 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Chaflanado y Avellanado

N.º do artigo: 5621388
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5621388
EAN/GTIN 7291075173543
Número do fabricante 5621388
Número L L24060 4

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 1.95 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 24.45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diámetro de corte (DC) 1.95 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 16.5 mm
  • Longitud total (OAL) 24.45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta