MM EB080A05-2T05 IC908 Cabezas de Fresado Hemisféricas de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 5621346
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5621346
EAN/GTIN 7291075149197
Número do fabricante 5621346
Número L L24060 659

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta