ECI-E-4R 625-1.0-C030 IC900 Fresas de metal duro de 4 filos y 38° de hélice y longitud media con radios surtidos

N.º do artigo: 5621265
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5621265
EAN/GTIN 7291075004144
Número do fabricante 5621265
Número L L24180 2169

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Equivalente en decimales 0.625″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Radio de punta (RE): 0.03″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Equivalente en decimales: 0.625″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta