EBM006A012-2C03 IC08 Fresas de Bola Miniatura Metal Duro Integral, 2 Labios, Hélice 30º. Long. Media.

N.º do artigo: 5621249
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5621249
EAN/GTIN 7291075123739
Número do fabricante 5621249
Número L L24180 2673

Descrição

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 0.6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 38 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 0.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 38 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta