EBLI-A-4 375-875-C375 IC900 4 filos, hélice de 30°, fresas de punta esférica de metal duro largo

N.º do artigo: 5621053
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5621053
EAN/GTIN 7291075120684
Número do fabricante 5621053
Número L L24180 2096

Descrição

Descripción:

Fresa de bola ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Diámetro de corte (DC) 3/8″ ,Equivalente en decimales 0.375″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 7/8″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Radio de punta (RE): 0.187″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Equivalente en decimales: 0.375″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 7/8″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Tipo de mango: Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta