EBSI-A-3 125-188-C125 -90 IC900 3 filos, hélice de 30°, fresas de mango de metal duro con punta esférica corta

N.º do artigo: 5620980
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5620980
EAN/GTIN 7291075120585
Número do fabricante 5620980
Número L L24180 1943

Descrição

Descripción:

Fresa de bola ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1/8″ ,Equivalente en decimales 0.125″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.188″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/8″
  • Radio de punta (RE): 0.062″
  • Diámetro de corte (DC): 1/8″
  • Equivalente en decimales: 0.125″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.188″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Tipo de mango: Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta