EBSI-A-2 437-500-C437 -90 IC900 2 filos, hélice de 30°, punta esférica corta de metal duro

N.º do artigo: 5620976
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5620976
EAN/GTIN 7291075120547
Número do fabricante 5620976
Número L L24180 1935

Descrição

Descripción:

Fresa de bola ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.437″ ,Diámetro de corte (DC) 0.437″ ,Equivalente en decimales 0.437″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/2″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 2-3/4″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.437″
  • Radio de punta (RE): 0.218″
  • Diámetro de corte (DC): 0.437″
  • Equivalente en decimales: 0.437″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
  • Longitud total (OAL): 2-3/4″
  • Tipo de mango: Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta