ECI-B-3 188-500-C188 IC900 3 filos, hélice 45°, longitud media, ranurar/taladrar Fresas de metal duro

N.º do artigo: 5620802
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5620802
EAN/GTIN 7291075003987
Número do fabricante 5620802
Número L L24180 2088

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.188″ ,Diámetro de corte (DC) 0.188″ ,Equivalente en decimales 0.188″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/2″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.188″
  • Diámetro de corte (DC): 0.188″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.188″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta