ECC060A16-2C06 IC900 Fresa de Metal Duro Integral de Longitud Media, 2 Labios, Hélice de 30 y 45°

N.º do artigo: 5620315
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5620315
EAN/GTIN 7291075000221
Número do fabricante 5620315
Número L L24180 981

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 57 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta