EB080A20-4C08 IC900 Fresas Metal Duro Integral Hemisféricas, 4 Labios, Hélice 30º. Longitud Media

N.º do artigo: 5620191
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5620191
EAN/GTIN 7291075000320
Número do fabricante 5620191
Número L L24180 3

Descrição

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta