Disco abrasivo de desbaste PREMIUM*** RONDELLER® 24

N.º do artigo: 560930 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,77 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    5,64 € / Peça
sob pedido
Em stock
565 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 20-30
  • otimizado para material: INOX; Acero; Fundición; INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Granulometria 24
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 178 mm
⌀ do furo 22,23 mm
ângulo de incidência recomendado 20-30 grau
otimizado para material INOX; Acero; Fundición; INOX
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 560930 24
EAN/GTIN 9003170570060
Número do fabricante 57006

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • O grão, o aglomerado, os aditivos abrasivos, assim como o reforço dos discos abrasivos de desbaste estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de abrasão e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.
  • Formas: Discos abrasivos de desbaste em cotovelo (forma 27, 28, 29)
  • Ângulo de retificação de 20° a 30°
  • Utilização: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de costuras de solda, superfícies e arestas.

O disco abrasivo de desbaste patenteado com alta flexibilidade, abrasão sem aquecer, muito boa evacuação de aparas e funcionamento suave com baixa emissão de ruído.

Aplicación:

Uso universal para aço, INOX (VA), ferro fundido, metais não ferrosos e materiais termoendurecíveis, na retificação de superfícies e no processamento de peças em chapa e costuras de solda.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta