Llave de macho de roscar DIN 1814, ajustable Cuadrado exterior 4,0 - 9,0mm M4 - M12

N.º do artigo: 56083106
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
Tipo de produto Giramachos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56083106
EAN/GTIN 4022668831068
Número do fabricante 56083106
Número L L60010 7442

Descrição

Descripción:

  • De zinc presofundido, con mordazas de sujeción endurecidas
  • Para herramientas de sujeción y sujeción con mangos cuadrados

Característica:

  • Diámetro máx. (pulg.): 1/4 ″
  • Diámetro mín. (pulg.): 1/8 ″
  • para rosca: M4 - M12
  • Diámetro máx. (mm): 6,35 mm
  • Diámetro mín. (mm): 3,175 mm
  • Altura mm (h): 11 mm
  • Longitud [mm): 275 mm
  • No.: 83106
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 4,0 - 9,0 mm
  • Peso: 280 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta