Llave de macho de roscar DIN 1814, ajustable Cuadrado exterior 2,0 - 6,0mm M1 - M10

N.º do artigo: 56083102
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
Tipo de produto Giramachos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56083102
EAN/GTIN 4022668831020
Número do fabricante 56083102
Número L L60010 7401

Descrição

Descripción:

  • De zinc presofundido, con mordazas de sujeción endurecidas
  • Para herramientas de sujeción y sujeción con mangos cuadrados

Característica:

  • para rosca: M1 - M10
  • Altura mm (h): 1 mm
  • Longitud [mm): 90 mm
  • No.: 83102
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 2,0 - 6,0 mm
  • Peso: 90 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta