Macho de roscar HSS de alto rendimiento DIN 371 Agujero D.6,8 mm Bore D.8 mm

N.º do artigo: 56080474
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
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56080474
EAN/GTIN 4022668804741
Número do fabricante 56080474
Número L L60010 7526

Descrição

Descripción:

  • Para rosca métrica
  • ribete de piel de 4 a 5 platos

Característica:

  • Diámetro nominal (M) en mm: 8 mm
  • Diámetro del orificio del núcleo: 6,8 mm
  • Longitud [mm): 115 mm
  • No.: 80474
  • Peso: 35 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta