Juegos de machos HSS DIN 352 Bore D.4mm Agujero D.3,3mm

N.º do artigo: 56080306
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
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56080306
EAN/GTIN 4022668803065
Número do fabricante 56080306
Número L L60010 7214

Descrição

Descripción:

  • Tres partes: Pre-, medio-, rebobinador
  • Rosca de control ISO métrica según DIN 13
  • Clase de tolerancia ISO 2
  • Para aceros fáciles de mecanizar de hasta 700 N / mm² de resistencia

Característica:

  • Diámetro nominal (M) en mm: 4 mm
  • Diámetro del orificio del núcleo: 3,3 mm
  • Peso: 18 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta