Juegos de machos HSS DIN 352 Bore D.3mm Agujero D.2,5mm

N.º do artigo: 56080302
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
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56080302
EAN/GTIN 4022668803027
Número do fabricante 56080302
Número L L60010 7213

Descrição

Descripción:

  • Tres partes: Pre-, medio-, rebobinador
  • Rosca de control ISO métrica según DIN 13
  • Clase de tolerancia ISO 2
  • Para aceros fáciles de mecanizar de hasta 700 N / mm² de resistencia

Característica:

  • Diámetro nominal (M) en mm: 3 mm
  • Diámetro del orificio del núcleo: 2,5 mm
  • Peso: 11 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta