Juego de roscadoras de tubos D.min.9,525mm-12,7mm

N.º do artigo: 56080010
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
Tipo de produto Aparato roscador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56080010
EAN/GTIN 4022668800101
Número do fabricante 56080010
Número L L60010 7358

Descrição

Descripción:

  • Juego perfecto para enhebrar tubos cortos directamente en una pared
  • 41 inserto especial para el corte de planchas, con accionamiento de ½ pulg
  • Los pasadores guía de 11,5 y 14,8 mm de diámetro exterior se pueden atornillar
  • Tuerca de corte roscada de 1/2 pulg. Y 3/8 pulg. 9,525mm)
  • Completa en una caja de plástico sólido con inserto moldeado y tapa transparente

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 9,525 mm
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1/2 ″
  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 3/8 ″
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 12,7 mm
  • Peso: 1015 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta