P290 ACKT 1806PDR-FW IC330 Plaquitas Rectangulares de Una Cara con Dos Filos de Corte Dentados

N.º do artigo: 5607794
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607794
EAN/GTIN 7291075308259
Número do fabricante 5607794
Número L L23910 311

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 18.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 10.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 18 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 18.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta