HM390 TDKT 1907PDTR IC810 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para un Escuadrado a 90º de Precisión

N.º do artigo: 5607785
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607785
EAN/GTIN 7291075343922
Número do fabricante 5607785
Número L L23910 314

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 60 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta