ONMU 100816-N-RM IC808 Plaquitas Octogonales de Doble Cara con 16 Filos de Corte para Aplicaciones Pesadas

N.º do artigo: 5607779
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607779
EAN/GTIN 7291075314731
Número do fabricante 5607779
Número L L23910 296

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 9.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 16

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta