Bolsa textil 12-TGU, completa, con paquete de herramientas de servicio eléctrico 12, 45 piezas,

N.º do artigo: 56077365
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56077365
EAN/GTIN 4022668013686
Número do fabricante 56077365
Número L L60010 8105

Descrição

Descripción:

  • An. 440 x Al. 320 x Pr. 230
  • Diseño de comerciante extremadamente duradero con un piso de goma robusto, ideal para superficies húmedas!
  • Totalmente bloqueable con cremallera
  • Asa de transporte superior
  • Correa ajustable para el hombro
  • Exterior 9 bolsillos y 8 trabas
  • Dentro de 12 bolsillos

Característica:

  • Número de herramientas: 45
  • Longitud interior: 230 mm
  • Altura mm (interior): 320 mm
  • Ancho interior: 440 mm
  • Altura mm (h): 240 mm
  • Longitud [mm): 470 mm
  • Peso: 8400 g
  • Peso kg: 8.700 kg
  • Anchura mm (b): 220 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta