MM HCD.375-080-2T06 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de 2 Labios para Chaflanado, Avellanado y Punteado

N.º do artigo: 5607706
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607706
EAN/GTIN 7291075163803
Número do fabricante 5607706
Número L L24060 172

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.2 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 18.4 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diámetro de corte (DC) 2 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 9.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 11.8 mm
  • Longitud total (OAL) 18.4 mm
  • Ángulo del perfil (PRFA) 140 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 50 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta