H690 WNMU 0705PNN-MM IC5400 Plaquitas Trigonales con 6 Filos de Corte Helicoidales para Escuadrado a 90º

N.º do artigo: 5607700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO Trigon Line
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607700
EAN/GTIN 7291075352276
Número do fabricante 5607700
Número L L23910 239

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 7.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 7.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta