OEMW 060405-AETN IC808 Plaquitas Octogonales con Desprendimiento Plano para Fundición

N.º do artigo: 5607688
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607688
EAN/GTIN 7291075198768
Número do fabricante 5607688
Número L L23910 205

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.45 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.74 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.45 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4.74 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta