HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para un Aplicaciones de Escuadrado de Precisión

N.º do artigo: 5607511
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607511
EAN/GTIN 7291075312768
Número do fabricante 5607511
Número L L23910 260

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.4 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 13 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 60 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta