HM90 ADCT 1505PDR-PL IC808 Plaquita Uso General con 2 Filos de Corte Helicoidales, para Escuadrado de Precisión a 90º

N.º do artigo: 5607498
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI2000
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607498
EAN/GTIN 7291075116267
Número do fabricante 5607498
Número L L23910 1270

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta