H606 RXCU 1206-AXT IC830 Plaquitas Redondas de Doble Cara con Seis Filos de Corte para Fresado de Perfiles

N.º do artigo: 5607421
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIDO Round H606 Line
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607421
EAN/GTIN 7291075309140
Número do fabricante 5607421
Número L L23910 1350

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta