MTECS 1212D37 14W IC908 Fresas Integrales Cortas para Roscas Interiores o Exteriores BSP y BSF

N.º do artigo: 5607410
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607410
EAN/GTIN 7291075304961
Número do fabricante 5607410
Número L L24210 563

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud total (OAL) 84 mm, Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 84 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 37 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta