OXMT 050705-R-HP IC830 Plaquitas Octogonales a 45º para Alto Avance

N.º do artigo: 5607355
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607355
EAN/GTIN 7291075309287
Número do fabricante 5607355
Número L L23910 1244

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 4.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.7 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 4.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta